




CHF 33.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.30 | - |
10+ | CHF 26.10 | 21.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 27 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 42.2 mm |
Dp | 48 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 42.98 mm |
Dm | 30 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 8 mm |