




CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.80 | - |
10+ | CHF 23.35 | 21.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 27.8 mm |
Dp | 32 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 28.65 mm |
Dm | 20 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 6 mm |