




CHF 25.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.08inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.05 | - |
10+ | CHF 19.70 | 21.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 27T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 16 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 23.05 mm |
Dp | 28 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 23.88 mm |
Dm | 16 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 6 mm |