




CHF 43.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.13inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.60 | - |
10+ | CHF 34.30 | 21.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 10 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 94.65 mm |
Ausführung | A2 |
dw | 95.52 mm |
Dm | 65 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |
d | 8 mm |