




CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.02inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.80 | - |
10+ | CHF 31.15 | 21.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 10 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 75.55 mm |
Ausführung | A2 |
dw | 76.42 mm |
Dm | 50 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |
d | 8 mm |