




CHF 38.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.50 | - |
10+ | CHF 30.20 | 21.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 42 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 10 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 66 mm |
Dp | 71 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 66.87 mm |
Dm | 40 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |
d | 8 mm |