




CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.27inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.70 | - |
10+ | CHF 24.85 | 21.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 32 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 10 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 50.1 mm |
Dp | 54 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 50.94 mm |
Dm | 38 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |
d | 8 mm |