




CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.55 | - |
10+ | CHF 21.60 | 21.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 10 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 29.4 mm |
Dp | 36 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 30.25 mm |
Dm | 22 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |
d | 6 mm |