




CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.75inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.90 | - |
10+ | CHF 18.05 | 21.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 21T5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 10 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 23.05 mm |
Dp | 28 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 23.88 mm |
Dm | 16 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |
d | 6 mm |