MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 72-5M-025 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:14887856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.15inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 185.15

-

10+

CHF 134.15

27.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
72
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
DI
100 mm
De
113.45 mm
Ausführung
B2
dw
114.59 mm
Dm
50 mm
F
30.5 mm
L
40 mm
d
8 mm