MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 60-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.34inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 114.10

-

10+

CHF 83.25

27.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
60
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
DI
80 mm
De
94.35 mm
Ausführung
B2
dw
95.49 mm
Dm
50 mm
F
20.5 mm
L
30 mm
d
8 mm