MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 48-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.97inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.25

-

10+

CHF 69.40

27.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
48
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
DI
61 mm
De
75.52 mm
Ausführung
B2
dw
76.39 mm
Dm
38 mm
F
20.5 mm
L
30 mm
d
8 mm