MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 40-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.83inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.85

-

10+

CHF 53.30

27.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
40
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
62.52 mm
Dp
71 mm
Ausführung
A1
dw
63.66 mm
Dm
38 mm
F
20.5 mm
L
28 mm
d
8 mm