CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.40 | - |
10+ | CHF 44.65 | 27.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 40 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 62.52 mm |
Dp | 71 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 63.66 mm |
Dm | 38 mm |
F | 14.5 mm |
L | 22.5 mm |
d | 8 mm |