MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 36-5M-025 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.56inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.40

-

10+

CHF 63.95

27.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Serie
HTD PB
Typ
5M-025
Material
Stahl
Anzahl Zähne
36
Teilung
5 mm
Riemenbreite
25 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
56.16 mm
Dp
60 mm
Ausführung
A1
dw
57.3 mm
Dm
38 mm
F
30.5 mm
L
38 mm
d
8 mm