MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 30-8M-030 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 und B1 mit Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 93.60

-

10+

CHF 73.95

20.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
8M-030
Serie
HTD PB
Typ
8M-030
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
8 mm
Riemenbreite
30 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
75.13 mm
Dp
83 mm
Ausführung
A1
dw
76.39 mm
Dm
55 mm
F
38 mm
L
48 mm
d
15 mm