MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 30-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.37inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.40

-

10+

CHF 44.65

27.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
46.6 mm
Dp
51 mm
Ausführung
A1
dw
47.85 mm
Dm
35 mm
F
20.5 mm
L
28 mm
d
6 mm