CHF 87.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.21inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.15 | - |
10+ | CHF 67.85 | 22.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-030 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 70.08 mm |
Dp | 75 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 71.3 mm |
Dm | 50 mm |
F | 38 mm |
L | 48 mm |
d | 15 mm |