MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 26-8M-020 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 und B1 mit Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.50

-

10+

CHF 51.50

21.37%

180+

CHF 14.35

78.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Stahl
Anzahl Zähne
26
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
64.84 mm
Dp
71 mm
Ausführung
A1
dw
66.21 mm
Dm
50 mm
F
28 mm
L
38 mm
d
12 mm