MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 26-5M-009 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.43inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.65

-

10+

CHF 34.00

27.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Material
Stahl
Anzahl Zähne
26
Teilung
5 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
40.24 mm
Dp
44 mm
Ausführung
A1
dw
41.38 mm
Dm
30 mm
F
14.5 mm
L
22.5 mm
d
6 mm