CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.27inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.30 | - |
10+ | CHF 48.00 | 21.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Typ | 8M-020 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 20 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 59.75 mm |
Dp | 66 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 61.12 mm |
Dm | 45 mm |
F | 28 mm |
L | 38 mm |
d | 12 mm |