MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 24-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.43inkl. MwSt

54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.35

-

10+

CHF 36.55

27.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
24
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
37.06 mm
Dp
42 mm
Ausführung
A1
dw
38.2 mm
Dm
27 mm
F
20.5 mm
L
28 mm
d
6 mm