MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 24-5M-009 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.35

-

10+

CHF 32.25

27.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Serie
HTD PB
Typ
5M-009
Material
Stahl
Anzahl Zähne
24
Teilung
5 mm
Riemenbreite
9 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
37.06 mm
Dp
42 mm
Ausführung
A1
dw
38.2 mm
Dm
27 mm
F
14.5 mm
L
22.5 mm
d
6 mm