MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 22-8M-020 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 und B1 mit Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.72inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.95

-

10+

CHF 46.10

21.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Serie
HTD PB
Typ
8M-020
Material
Stahl
Anzahl Zähne
22
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
54.65 mm
Dp
60 mm
Ausführung
A1
dw
56.02 mm
Dm
43 mm
F
28 mm
L
38 mm
d
12 mm