CHF 46.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.43inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.65 | - |
10+ | CHF 34.00 | 27.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 33.87 mm |
Dp | 38 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 35.01 mm |
Dm | 25.5 mm |
F | 20.5 mm |
L | 26.5 mm |
d | 6 mm |