CHF 43.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.00 | - |
10+ | CHF 31.15 | 27.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 30.69 mm |
Dp | 36 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 31.83 mm |
Dm | 23 mm |
F | 20.5 mm |
L | 26 mm |
d | 6 mm |