CHF 39.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.54inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.35 | - |
10+ | CHF 28.65 | 27.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 30.69 mm |
Dp | 36 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 31.83 mm |
Dm | 23 mm |
F | 14.5 mm |
L | 22.5 mm |
d | 6 mm |