MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 18-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.10

-

10+

CHF 29.65

27.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
18
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
27.51 mm
Dp
32 mm
Ausführung
A1
dw
28.65 mm
Dm
20 mm
F
20.5 mm
L
26 mm
d
6 mm