MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 15-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.40

-

10+

CHF 26.50

27.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
15
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
22.73 mm
Dp
28 mm
Ausführung
A1
dw
23.87 mm
Dm
16 mm
F
20.5 mm
L
26 mm
d
6 mm