MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 14-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.05inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.20

-

10+

CHF 25.50

27.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
14
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
21.14 mm
Dp
25 mm
Ausführung
A1
dw
22.28 mm
Dm
14 mm
F
20.5 mm
L
26 mm
d
6 mm