MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe HTD 12-5M-015 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14887840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Serie
HTD PB
Typ
5M-015
Material
Stahl
Anzahl Zähne
12
Teilung
5 mm
Riemenbreite
15 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
17.96 mm
Dp
23 mm
Ausführung
A1
dw
19.1 mm
Dm
13 mm
F
20.5 mm
L
26 mm
d
4 mm