CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.46inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.95 | - |
10+ | CHF 22.50 | 27.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-009 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 12 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 9 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 17.96 mm |
Dp | 23 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 19.1 mm |
Dm | 13 mm |
F | 14.5 mm |
L | 20 mm |
d | 4 mm |