MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe 60L100 Vorgebohrt GG

  • ERIKS:14883403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 und B1 mit Bordscheiben, B2 und C ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 172.65

-

10+

CHF 135.35

21.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
Classical PB
Typ
L100
Serie
Classical PB
Typ
L100
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
60
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Riemenbreite
25.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
DI
160 mm
De
181.15 mm
Ausführung
B2
dw
181.91 mm
Dm
75 mm
F
31.8 mm
L
50 mm
d
15 mm