MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe 40XL037 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:14884691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, A2 und B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.60

-

10+

CHF 30.10

23.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
40
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
64.17 mm
Ausführung
A2
dw
64.68 mm
Dm
45 mm
F
14.3 mm
L
25 mm