MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe 36XL037 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:14884690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, A2 und B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.50

-

10+

CHF 29.00

24.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
36
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
57.7 mm
Ausführung
A2
dw
58.21 mm
Dm
45 mm
F
14.3 mm
L
25 mm