CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.97inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.35 | - |
10+ | CHF 24.40 | 24.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Classical PB |
Typ | XL037 |
Serie | Classical PB |
Typ | XL037 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Riemenbreite | 9.4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 38.3 mm |
Dp | 44 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 38.81 mm |
Dm | 30 mm |
F | 14.3 mm |
L | 22 mm |