CHF 27.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.95 | - |
10+ | CHF 21.15 | 24.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Classical PB |
Typ | XL037 |
Serie | Classical PB |
Typ | XL037 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Riemenbreite | 9.4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 31.83 mm |
Dp | 38 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 32.34 mm |
Dm | 25 mm |
F | 14.3 mm |
L | 22 mm |