MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe 20H150 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14885667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 und B1 mit Bordscheiben, C ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
Classical PB
Typ
H150
Serie
Classical PB
Typ
H150
Material
Stahl
Anzahl Zähne
20
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Riemenbreite
38.1 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
79.48 mm
Dp
87 mm
Ausführung
A1
dw
80.85 mm
Dm
62 mm
F
46 mm
L
58 mm
d
19 mm