CHF 46.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.43inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.65 | - |
10+ | CHF 36.65 | 21.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | Classical PB |
Typ | H100 |
Serie | Classical PB |
Typ | H100 |
Material | Stahl |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Riemenbreite | 25.4 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 71.39 mm |
Dp | 79 mm |
Ausführung | A1 |
dw | 72.77 mm |
Dm | 55 mm |
F | 31.8 mm |
L | 45 mm |
d | 14 mm |