MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe 16XL037 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:14884686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, A2 und B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.75inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.60

-

10+

CHF 20.20

24.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
16
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
25.36 mm
Dp
32 mm
Ausführung
A1
dw
25.87 mm
Dm
16 mm
F
14.3 mm
L
20 mm