MEGADYNE

MEGADYNE Zahnriemenscheibe 12XL037 Vorgebohrt ALU

  • ERIKS:14884685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ausführung: A1 mit Bordscheiben, A2 und B2 ohne Bordscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.13inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.25

-

10+

CHF 17.40

25.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Serie
Classical PB
Typ
XL037
Material
Aluminium
Anzahl Zähne
12
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Riemenbreite
9.4 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
De
18.9 mm
Dp
25 mm
Ausführung
A1
dw
19.4 mm
Dm
10 mm
F
14.3 mm
L
20 mm