




CHF 26.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.02inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | XL-037 ST |
Ausführung | Meterware |
Breite | 9.53 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
H | 2.3 mm |
H1 | 1.03 mm |
H2 | 1.27 mm |
P | 5.08 |
W | 1.37 |