




CHF 34.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 37.73inkl. MwSt
82.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | T5-016 ST |
Ausführung | Meterware |
Breite | 16 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
H | 2.2 mm |
H1 | 1 mm |
H2 | 1.2 mm |
P | 5 |
W | 1.8 |