




CHF 121.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 131.56inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | T10-010 ST |
Ausführung | Meterware |
Breite | 50 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
H | 4.5 mm |
H1 | 2 mm |
H2 | 2.5 mm |
P | 10 |
W | 3.5 |