




CHF 50.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | L-100 ST |
Ausführung | Meterware |
Breite | 25.4 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
H | 3.6 mm |
H1 | 1.7 mm |
H2 | 1.9 mm |
P | 9.52 |
W | 3.25 |