




CHF 27.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.21inkl. MwSt
87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | L-050 ST |
Ausführung | Meterware |
Breite | 12.7 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
H | 3.6 mm |
H1 | 1.7 mm |
H2 | 1.9 mm |
P | 9.52 |
W | 3.25 |