




CHF 3.75/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | T5 |
Ausführung | Wickel mit Stahldrahtzugstrang |
Wirklänge | 660 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 132 |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Grau |
H | 2.2 mm |
H1 | 1 mm |
H2 | 1.2 mm |
P | 5 |
W | 1.8 |