




CHF 2.85/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 3.08inkl. MwSt
205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | T5 |
Ausführung | Wickel mit Stahldrahtzugstrang |
Wirklänge | 225 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 45 |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Grau |
H | 2.2 mm |
H1 | 1 mm |
H2 | 1.2 mm |
P | 5 |
W | 1.8 |