




CHF 5.95/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 6.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | T5 |
Ausführung | Wickel mit Stahldrahtzugstrang |
Wirklänge | 1215 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 243 |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Grau |
H | 2.2 mm |
H1 | 1 mm |
H2 | 1.2 mm |
P | 5 |
W | 1.8 |