




CHF 3.55/ Millimeterexkl. MwSt
CHF 3.84inkl. MwSt
135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | T10-010 |
Ausführung | Wickel mit Stahldrahtzugstrang |
Wirklänge | 530 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 53 |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Grau |
H | 4.5 mm |
H1 | 2 mm |
H2 | 2.5 mm |
P | 10 |
W | 3.5 |